Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SA-1012 Semn de blocare a roților emailat din aluminiu, dimensiune 1/16 inch x 11-3/4 inch x 9-3/4 inch, alb | AG7YEU

VESTIL SA-1012 Semn de blocare a roților emailat din aluminiu, dimensiune 1/16 inch x 11-3/4 inch x 9-3/4 inch, alb

În stoc
Articol: AG7YEU Model: SA-1012
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
€42.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea roții cu semn
CuloriRosu alb
Adâncime0.0625 "
Înălţime9.75 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
LegendăLegea spune că blocați-vă roțile
Legenda / Culoarea fundaluluiLegea spune că blocați-vă roțile
Lungime0.062 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Stil de montarePerete
Dimensiune ambalaj1
ReflexivNu
ModelaPătrat
Înălțime semn9.75 "
Lățimea semnului11.75 "
Grosime0.0625 "
Rezistent la UVDa
ImpermeabilDa
Lăţime11.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)0.16
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS8310000000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SA-1012 Semn de blocare a roților emailat din aluminiu, dimensiune 1/16 inch x 11-3/4 inch x 9-3/4 inch, alb
€42.25 /unitate