Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Contor digital de panou Tensiune AC 600 Vac | AC9DBJ 3FTU2

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Contor digital de panou Tensiune AC 600 Vac

În stoc
Element: AC9DBJ Model: H335135020Crucea Ref: 3FTU2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€713.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.2% din citire +/- 1 număr
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.25 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul1999
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj DIN 1/8
Gama de intrare0 până la 600 VAC
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
releeDouă SPDT evaluate la 5 Amperi @ 250VAC
Stilșoim 3
TipTensiune de curent alternativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3038
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGama de intrarePreț
SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Contor digital de panou Tensiune AC | AD7JVF 4EU89 H335-1-34-020+/- 0.1% din citire +/- 1 număr0 până la 200 VAC€698.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Contor digital de panou Tensiune AC 600 Vac
€713.92 /unitate