Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Manometru digital portabil, digital, WC de 10 inchi | AH8QMY 38XU42

DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Manometru digital portabil, digital, WC de 10 inchi

În stoc
Articol: AH8QMY Model: 477AV-0Crucea Ref: 38XU42

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€660.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital portabil
Acuratete-/+ 0.5% la scară completă
Baterie Tipbaterie alcalina 9V
Tip conexiuneghimpat
Stocarea datelorDa
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă5 psig
Gama de operare0 până la 10" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 140 de grade. F
Temperatura de depozitare. Gamă-4 Deg. până la 176 de grade. F
TipDigital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăPreț
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Manometru digital portabil, digital, WC de 4 inchi | AH8QMZ 38XU43 477AV-00ghimpat5 psig€627.74
DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Manometru digital portabil, digital, WC de la 0 la 1 inch | AH8QNA 38XU44 477AV-000ghimpat5 psig€705.33
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 Manometru digital portabil, digital, WC de 20 inchi | AH8QNB 38XU45 477AV-1ghimpat10 psig€673.86
DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Manometru digital portabil, digital, WC de 40 inchi | AH8QNC 38XU46 477AV-2ghimpat10 psig€458.19
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 Manometru digital portabil, digital, WC de 200 inchi | AH8QND 38XU47 477AV-3ghimpat30 psig€459.51
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 Manometru digital portabil, digital, interval de 10 PSI | AH8QNE 38XU48 477AV-4ghimpat30 psig€458.19
DWYER INSTRUMENTS 477AV-5 Manometru digital portabil, digital, interval de 20 PSI | AH8QNF 38XU49 477AV-5ghimpat60 psig€459.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Manometru digital portabil, digital, WC de 10 inchi
€660.16 /unitate