Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UEI TEST INSTRUMENTS EM201B Manometru digital -60 la +60 inch Wg | AF4VPE 9LHH8

UEI TEST INSTRUMENTS Manometru digital EM201B -60 până la +60 inch Wg

În stoc
Element: AF4VPE Model: EM201BCrucea Ref: 9LHH8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€431.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicromanometru digital
Acuratete+/- 1% din Reading
Baterie Tip9V
Afişailuminare din spate
Presiune maximă10 psi
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Domeniul de presiune-60 până la +60 In. WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9032200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS Manometru digital EM201B -60 până la +60 inch Wg
€431.70 /unitate