KERN AND SOHN Greutăți de testare seria 952


Filtru
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
952-615
1 până la 50 g€16,250.85
RFQ
B
952-315
1 până la 50 g€42,688.80
RFQ
C
952-415
1 până la 50 g€24,740.10
RFQ
D
952-416
1 până la 100 g€26,195.40
RFQ
E
952-316
1 până la 100 g€50,935.50
RFQ
F
952-616
1 până la 100 g€17,221.05
RFQ
G
952-617
1 până la 200 g€20,616.75
RFQ
H
952-317
1 până la 200 g€66,701.25
RFQ
I
952-417
1 până la 200 g€33,471.90
RFQ
J
952-618
1 până la 500 g€22,799.70
RFQ
K
952-418
1 până la 500 g€36,867.60
RFQ
L
952-318
1 până la 500 g€76,403.25
RFQ
M
952-650
1 până la 500 mg€21,344.40
RFQ
N
952-450
1 până la 500 mg€34,199.55
RFQ
O
952-350
1 până la 500 mg€65,488.50
RFQ
P
952-431
1g€11,157.30
RFQ
Q
952-331
1g€13,097.70
RFQ
R
952-631
1g€7,761.60
RFQ
S
952-619
1g la 1kg€25,225.20
RFQ
T
952-419
1g la 1kg€40,505.85
RFQ
U
952-319
1g la 1kg€82,467.00
RFQ
V
952-320
1g la 2kg€103,083.75
RFQ
W
952-420
1g la 2kg€50,935.50
RFQ
X
952-620
1g la 2kg€30,076.20
RFQ
Y
952-621
1g la 5kg€32,744.25
RFQ
Z
952-321
1g la 5kg€113,998.50
RFQ
A1
952-421
1g la 5kg€55,786.50
RFQ
B1
952-322
1g la 10kg€126,126.00
RFQ
C1
952-622
1g la 10kg€35,169.75
RFQ
D1
952-422
1g la 10kg€61,850.25
RFQ
E1
952-441
1Kg€11,642.40
RFQ
F1
952-341
1Kg€14,553.00
RFQ
G1
952-641
1Kg€7,761.60
RFQ
H1
952-451
1mg€11,157.30
RFQ
I1
952-351
1mg€13,097.70
RFQ
J1
952-651
1mg€7,761.60
RFQ
K1
952-605
1 mg până la 1 kg€46,569.60
RFQ
L1
952-305
1 mg până la 1 kg€145,530.00
RFQ
M1
952-405
1 mg până la 1 kg€73,977.75
RFQ
N1
952-606
1 mg până la 2 kg€50,935.50
RFQ
O1
952-406
1 mg până la 2 kg€83,679.75
RFQ
P1
952-306
1 mg până la 2 kg€167,359.50
RFQ
Q1
952-607
1 mg până la 5 kg€54,573.75
RFQ
R1
952-407
1 mg până la 5 kg€90,956.25
RFQ
S1
952-307
1 mg până la 5 kg€181,912.50
RFQ
T1
952-408
1 mg până la 10 kg€97,020.00
RFQ
U1
952-608
1 mg până la 10 kg€55,786.50
RFQ
V1
952-308
1 mg până la 10 kg€191,614.50
RFQ
W1
952-601
1 mg până la 50 g€35,654.85
RFQ
X1
952-401
1 mg până la 50 g€55,786.50
RFQ
Y1
952-302
1 mg până la 50 g€116,424.00
RFQ
Z1
952-301
1 mg până la 50 g€106,722.00
RFQ
A2
952-602
1 mg până la 100 g€37,837.80
RFQ
B2
952-402
1 mg până la 100 g€60,637.50
RFQ
C2
952-603
1 mg până la 200 g€42,203.70
RFQ
D2
952-403
1 mg până la 200 g€67,914.00
RFQ
E2
952-303
1 mg până la 200 g€130,977.00
RFQ
F2
952-404
1 mg până la 500 g€70,339.50
RFQ
G2
952-304
1 mg până la 500 g€140,679.00
RFQ
H2
952-604
1 mg până la 500 g€44,386.65
RFQ
I2
952-632
2g€7,761.60
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?