APOLLO VALVES Supape de reducere a presiunii și a temperaturii de mare capacitate din bronz seria 18C-500


Filtru
Material corp: Bronz , Tip admisie: MNPT , Max. Temp.: 210 grade F , Tip priză: FNPT , Lungimea tijei: Standard , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
18C5118125
------€246.99
A
18C5115150
------€237.79
A
18C5215125
------€441.65
A
18C5228150
------€594.44
A
18C5113150
------€237.79
A
18C5225150
------€707.85
A
18C5118150
------€246.99
A
18C5215150
------€415.40
A
18C5113125
------€237.79
A
18C5213125
8.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€226.47
A
18C5314125
10.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€355.77
A
18C5314150
10.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€361.17
A
18C5125125
10.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€177.84
A
18C5424125
11 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€704.57
A
18C5424150
11 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "€722.74
A
18C5115125
11 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€168.96
A
18C5513150
11.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€764.49
A
18C5513125
11.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€746.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?