Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 18C5513150 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9

APOLLO VALVES 18C5513150 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt

În stoc
Element: AC8WAA Model: 18C5513150Crucea Ref: 3EEW9
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
€764.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului11.437 "
Material corpBronz
Lățimea corpului2.5 "
BtuH6,050,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadăStandard
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată (Da)

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
APOLLO VALVES 18C5513125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€746.29
APOLLO VALVES 18C5115125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€168.96
APOLLO VALVES 18C5125125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Fnpt Intrare de 3/4 inci | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€177.83
APOLLO VALVES 18C5213125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€226.46
APOLLO VALVES 18C5314125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€355.78
APOLLO VALVES 18C5314150 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€361.17
APOLLO VALVES 18C5424125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Fnpt Intrare de 1-1/2 inch | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€704.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 18C5513150 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt
€764.49 /unitate