3M Seria EPS-400, tuburi termoretractabile


Tubul termocontractabil din seria 3M EPS-400 oferă o acoperire sigură și protectoare. Tubul se micșorează atunci când se aplică căldură, creând o etanșare etanșă care protejează împotriva umidității, abraziunii și factorilor de mediu. Aceste tuburi sunt ideale pentru protejarea și izolarea conexiunilor electrice, firelor... și componente.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Negru , Lungime: 6" , Material: Căptușit cu adeziv, poliolefină semi-rigidă , Max. Voltaj: 700 , Raport de micșorare: 4:1 , Temp. Gamă: -131 până la +275 F. , Tip perete: Perete subțire , Gama firului: In
StilModelID după reducereID înainte de micșorareGrosimea peretelui după micșorareLăţimePreț (ex. TVA)
A
EPS400-.350-6 "-Negru PK100
0.08 "0.35 "0.033 "0.35 "€743.83
A
EPS400-.450-6 "-Negru PK100
0.105 "0.45 "0.053 "0.45 "€912.36

DESCRIERE

  • Tuburile termocontractibile din seria EPS-3 400M au un raport de contracție de 4:1: pentru a asigura o reducere semnificativă a dimensiunii atunci când sunt încălzite, rezultând o potrivire strânsă și sigură pentru conexiunile electrice.
  • Aceste tuburi termocontractabile au un material ignifug pentru a spori siguranța prin prevenirea răspândirii flăcărilor, făcându-le ideale pentru aplicațiile în care siguranța la incendiu este primordială.
  • Ele vin cu rezistență la abraziune și acid/alcali, asigurându-le durabilitatea și fiabilitatea, chiar și în medii dificile.
  • Aceste tuburi termocontractibile oferă protecție împotriva tensiunii, care oferă rezistență mecanică și eșantionare, protejând împotriva deteriorării firelor și cablurilor, în special în aplicațiile cu cabluri de înaltă tensiune.
  • Sunt echipate cu un strat interior adeziv termoplastic care formează o etanșare la umezeală și asigură o legătură puternică, sporind capacitatea tubulaturii de a proteja împotriva umidității și a factorilor de mediu.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele proprietății ignifuge ale acestui tub termocontractabil?

Proprietatea de ignifugare asigură că tubulatura nu contribuie la răspândirea flăcărilor în caz de incendiu, sporind siguranța generală în aplicațiile electrice și industriale.

Cum îmbunătățește caracteristica căptușită cu adeziv performanța tubului termocontractabil?

Căptușeala adezivă creează o etanșare la umezeală și asigură o legătură puternică atunci când tubulatura este încălzită. Această caracteristică oferă protecție suplimentară împotriva umidității și a factorilor de mediu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?