APOLLO VALVES Supape de reținere în linie seria 61LF-100


Filtru
Conformitate: NSF61-G, NSF 383 , Tipul conexiunii: FNPT , Presiune de crăpare: 0.5 psi , Material: Bronz fără plumb , Max. Presiunea aburului: 125 psi , Max. Temp.: 350 grade F , Max. Presiune a apei: CWP Non Shock 400 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material scaun: RPTFE , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
61LF-101-01
0.85 g / min1-3/25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€61.11
A
61LF-103-01
1.4 g / min1-3/25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€60.24
A
61LF-102-01
1.21 g / min1-3/25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€73.01
A
61LF-104-01
3.53 g / min1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€85.20
A
61LF-105-01
6 g / min1-93/100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€116.84
A
61LF-106-01
44 g / min2-37/100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€199.44
A
61LF-107-01
65 g / min2-81/100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€297.77
A
61LF-108-01
81 g / min3-17/25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "€584.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?