Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61LF-105-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1 inch | AD3MAT 40D882

APOLLO VALVES 61LF-105-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1 inch

În stoc
Element: AD3MAT Model: 61LF-105-01Crucea Ref: 40D882
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
€117.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
ConformitateNSF61-G, NSF 383
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Debit6 g / min
Dimensiune hexagonală1-93/100 "
Lungime3.5 "
MaterialBronz fără plumb
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Temp.350 grade F
Max. Presiune a apeiCWP Non Shock 400 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1 93 / 100 "
Material scaunRPTFE
Mărimea1"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1 93 / 100 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 61LF-101-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1/4 inch | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 g / min1-3/25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€70.94
APOLLO VALVES 61LF-102-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 3/8 inch | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 g / min1-3/25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€76.93
APOLLO VALVES 61LF-103-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1/2 inch | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 g / min1-3/25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€62.51
APOLLO VALVES 61LF-104-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 3/4 inch | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 g / min1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€88.44
APOLLO VALVES 61LF-106-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1-1/4 inch | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 g / min2-37/100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€205.46
APOLLO VALVES 61LF-107-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1-1/2 inch | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 g / min2-81/100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€283.73
APOLLO VALVES 61LF-108-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 2 inch | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 g / min3-17/25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "€500.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-105-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1 inch
€117.99 /unitate