Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 2 inch | AD3MAW 40D885

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 2 inch

În stoc
Element: AD3MAW Model: 61LF-108-01Crucea Ref: 40D885
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
€500.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
ConformitateNSF61-G, NSF 383
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Debit81 g / min
Dimensiune hexagonală3-17/25 "
Lungime6"
MaterialBronz fără plumb
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Temp.350 grade F
Max. Presiune a apeiCWP Non Shock 400 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală3 17 / 25 "
Material scaunRPTFE
Mărimea2"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime3 17 / 25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 61LF-108-01 este o supapă de reținere cu bilă, ideală pentru utilizarea în deversorurile de baraje sau alte instalații hidroelectrice pentru a împrăștia apa în jurul capătului din aval și pentru a preveni curgerea inversă a fluidelor.
    • Dispune de un RPTFE Ball-Cone brevetat cu un design umplut cu sticlă 15% pentru a oferi o facilitate de închidere etanșă cu mediu lichid și rezistență la substanțele chimice dure.
    • Această supapă de reținere acționată cu arc poate fi instalată atât pe linii orizontale, cât și pe cele verticale cu un debit ascendent.

Variante de produs

ProdusModelDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 61LF-101-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1/4 inch | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 g / min1-3/25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€70.94
APOLLO VALVES 61LF-102-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 3/8 inch | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 g / min1-3/25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€76.93
APOLLO VALVES 61LF-103-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1/2 inch | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 g / min1-3/25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€62.51
APOLLO VALVES 61LF-104-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 3/4 inch | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 g / min1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€88.44
APOLLO VALVES 61LF-105-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1 inch | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 g / min1-93/100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€117.99
APOLLO VALVES 61LF-106-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1-1/4 inch | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 g / min2-37/100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€205.46
APOLLO VALVES 61LF-107-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1-1/2 inch | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 g / min2-81/100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€283.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 2 inch
€500.59 /unitate