CARLING TECHNOLOGIES Comutator de comutare SPDT


Filtru
Evaluare contact AC: 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC , Lungimea actuatorului: 0.68 " , Formular de contact: SPDT , HP: 3/4 , Temp. Gamă: 0 de grade până la 150 de grade F , Lungimea tijei: 0.47 "
StilModelOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț (ex. TVA)
A
6FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurub€9.00
B
2FC53-73-TABS
0.5 "Dia.30.47 "On / Off / OnTab 1/4 "€5.02
C
2FB54-73
0.5 "Dia.30.47 "Pornit / PornitŞurub€5.91
D
2FB53-73-TABS
0.5 "Dia.30.47 "Pornit / PornitTab 1/4 "€4.81
C
2FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "On / Off / OnŞurub€6.18
B
2GG51-73
0.469 "Dia.60.406 "Oprit / Circuit 1 Pornit / Circuit 1 și 2 PornitTab 1/4 "€7.11
E
LT-1561-601-012
0.469 "Dia.50.406 "On / Off / OnTab 1/4 "€11.15
B
2GP51-73
0.469 "Dia.60.406 "Oprit / Circuit 1 Pornit / Circuit 2 PornitTab 1/4 "€8.75

Comutator de comutare SPDT

Întrerupătoarele Carling, listate UL și certificate CSA, sunt utilizate pe scară largă în aparate/echipamente electrice comerciale și rezidențiale pentru aplicații pornit/oprit și de joasă tensiune (12/24 VDC). Aceste comutatoare comutatoare SPDT au un mâner mecanic robust pentru a facilita fluxul de curent electric într-un circuit și un mecanism de contact cu întrerupere lentă care oferă o ușoară întârziere care permite undelor de curent alternativ să treacă prin nivelul său de energie zero. Au o durată de viață de 50000 de cicluri, rezistență dielectrică de 1000 V și un contact de curent alternativ de 15 A la 125 VAC. Toate aceste comutatoare basculante sunt găzduite într-o carcasă turnată anti-urmărire pentru a preveni acumularea de praf.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?