Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40AT7 Contactor IEC 480VAC 3P 40A | AG7DUQ 5NHC7

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40AT7 Contactor IEC 480VAC 3P 40A

În stoc
Element: AG7DUQ Model: LC1D40AT7Crucea Ref: 5NHC7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€553.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină480 VAC
Tipul contactoruluiIEC
Adâncime4.61 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi40
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi60
Înălţime2.17 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 240V10
HP @ 3 fază - 480V30
HP @ 3 fază - 575V30
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime2.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 Contactor IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "€532.02
Contactor IEC SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD, sarcină completă 9 A, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "€265.52
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09T7 Contactor IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "€265.52
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80BD Contactor IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "€970.81
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 Contactor IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "€970.81
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 Contactor IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "€970.81
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 Contactor IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "€970.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40AT7 Contactor IEC 480VAC 3P 40A
€553.82 /unitate