Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KUNKLE 5271706 Pompa de pulverizare Fonta | AC9XVJ 3LFK5

KUNKLE 5271706 Pompă de pulverizare Fontă

În stoc
Articol: AC9XVJ Model: 5271706Ref încrucișat: 3LFK5 / 3YB42
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
€575.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pulverizatoare
ConstrucţieFontă
Înălţime5 1 / 2 "
Material carcasăFontă
Intrare / ieșire NPT3/4 "FNPT
Lungime5 11 / 32 "
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1200
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Tip6 role
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: HYDRO
    • Caracteristici: Dimensiunea arborelui 5/8" Solid

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 5271706 Pompă de pulverizare Fontă
€575.57 /unitate