KUNKLE

Fondată în 1875, Kunkle Valves, o marcă Emerson, oferă supape de siguranță și de siguranță de înaltă calitate. Aceste supape sunt folosite pentru a controla aburul, aerul, lichidele (chiar și cele super reci) și gazele sigure în aplicații comerciale și industriale. Discurile din oțel inoxidabil din aceste supape oferă siguranță sporită și performanță fiabilă în sistemele critice. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

pompe

Pneumatică

Sanitar Filtru

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de relief

    Supape de siguranță din aluminiu, bronz și oțel inoxidabil conforme ASME utilizate pentru controlul și limitarea presiunii într-un sistem prin eliberarea excesului de presiune. Disponibil în conexiuni MNPT și FNPT și în diferite dimensiuni

Despre KUNKLE

Linia de produse Kunkle include supape de siguranță din aluminiu, bronz și oțel inoxidabil. Al brandului supape de siguranță se deschide la o anumită presiune pentru a proteja pompele și conductele împotriva depășirii limitelor de solicitare. Aceste supape de siguranță au un corp din aluminiu/bronz/oțel inoxidabil cu un scaun din oțel inoxidabil pentru performanță etanșă. Aceste supape de siguranță sunt presetate din fabrică și sigilate pentru a preveni manipularea, ideale pentru mediile industriale dure. Acestea pot gestiona presiuni de până la 5500 psi și temperaturi de până la 185 de grade F.

Întrebări Frecvente

Cum aleg supapa de siguranță Kunkle potrivită pentru aplicația mea?

Alegerea unei supape de siguranță depinde de tipul de fluid manipulat, de temperatura și presiunea de funcționare și de debitul.

Cum funcționează supapele de siguranță Kunkle?

Supapele de siguranță Kunkle se deschid automat când presiunea din sistem depășește presiunea setată a supapei. Aceste supape eliberează apoi excesul de presiune pentru a preveni deteriorarea sistemului sau echipamentului.

Care este diferența dintre supapa de siguranță a mărcii și supapa de siguranță?

Supapele de siguranță Kunkle și supapele de siguranță sunt ambele tipuri de supape de siguranță. Principala diferență este că supapele de siguranță sunt folosite pentru aplicații lichide, în timp ce supapele de siguranță sunt folosite pentru aplicații cu gaz sau vapori.

Î Cum depanez supapele de siguranță Kunkle?

Dacă o supapă de siguranță nu funcționează corect, aceasta se poate datora unei instalări necorespunzătoare, a unei acumulări de murdărie / resturi sau a pieselor uzate.

Cum întrețin aceste valve Kunkle?

Inspecția și întreținerea regulată sunt esențiale pentru a asigura performanța optimă a valvelor Kunkle. Respectarea ghidurilor producătorului și a celor mai bune practici din industrie poate prelungi durata de viață a supapelor.

Care este semnificația discurilor din oțel inoxidabil în supapele de siguranță Kunkle?

Marca supape de siguranță din oțel inoxidabil oferi performanțe consistente. Discurile din oțel inoxidabil asigură că supapa de siguranță funcționează așa cum este prevăzut atunci când sunt atinse pragurile de presiune. Oțelul inoxidabil își păstrează rezistența și integritatea chiar și la temperaturi și presiuni ridicate.

Produse exclusive pentru marcă