KUNKLE Supapă de siguranță reglabilă din bronz


Filtru
Material corp: Bronz , Material disc: Bronz , Interval de presiune: 1 la 300 psi , Material arc: 316 oțel inoxidabil , Temp. Gamă: -60 grade până la 406 grade F , pârghie de testare: Nu
StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
0019-K10-MG0050
50 psi3"FNPT3"MNPT12.25 "7.5 "€3,690.26
A
0019-H10-MG0050
50 psi2"FNPT2"MNPT10.625 "5.25 "€1,401.28
A
0019-D10-MG0050
50 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€492.72
A
0019-J10-MG0050
50 psi2.5 "FNPT2.5 "MNPT11.125 "6"€2,157.61
A
0019-C10-MG0050
50 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€520.32
A
0019-E10-MG0050
50 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€601.65
A
0019-G10-MG0050
50 psi1.5 "FNPT1.5 "MNPT8.63 "4.25 "€930.10
A
0019-F10-MG0050
50 psi1.25 "FNPT1.25 "MNPT8.125 "4"€754.45
A
0019-F11-MG0100
100 psi1.25 "FNPT1.25 "MNPT8.125 "4"€755.14
A
0019-H11-MG0100
100 psi2"FNPT2"MNPT10.625 "5.25 "€1,387.04
A
0019-J11-MG0100
100 psi2.5 "FNPT2.5 "MNPT11.125 "6"€2,157.61
A
0019-D11-MG0100
100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€520.32
A
0019-K11-MG0100
100 psi3"FNPT3"MNPT12.25 "7.5 "€3,634.63
A
0019-E11-MG0100
100 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€601.65
A
0019-C11-MG0100
100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€501.69
A
0019-G11-MG0100
100 psi1.5 "FNPT1.5 "MNPT8.63 "4.25 "€903.42
A
0019-H12-MG0225
225 psi2"FNPT2"MNPT10.625 "5.25 "€1,359.83
A
0019-G12-MG0225
225 psi1.5 "FNPT1.5 "MNPT8.63 "4.25 "€903.42
A
0019-C12-MG0225
225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€501.69
A
0019-F12-MG00225
225 psi1.25 "FNPT1.25 "MNPT8.125 "4"€778.17
A
0019-D12-MG0225
225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€520.32
A
0019-K12-MG0225
225 psi3"MNPT3"FNPT12.25 "7.5 "€3,634.63
A
0019-J12-MG0225
225 psi2.5 "FNPT2.5 "MNPT11.125 "6"€2,147.07
A
0019-E12-MG0225
225 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€584.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?