Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Supapă de descărcare reglabilă 1-1/2 inch 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Supapă de degajare reglabilă 1-1/2 inch 50 Psi

În stoc
Articol: AE4WPH Model: 0019-G10-MG0050Crucea Ref: 5NKW1
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
€1,016.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
Material corpBronz
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică50 psi
Dimensiunea intrării1.5 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală8.63 "
Lungime totală4.25 "
Domeniul de presiune1 la 300 psi
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă-60 grade până la 406 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7395
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Kunkle 0019-G10-MG0050 adjustable relief valve provides precise control over pressure levels within systems such as boilers, pressure vessels, pipelines and hydraulic systems. It is used in the oil & gas, chemical processing and manufacturing industries. This valve effectively regulates pressure levels and prevents equipment damage, leaks and potential hazards associated with overpressure conditions.

Caracteristici:

  • It features a bronze disc, ensuring durability and corrosion resistance in diverse industrial environments.
  • This Kunkle pressure relief valve operates within a temperature range of -60 to 406 degrees F.
  • It has 316 stainless steel construction for structural rigidity and corrosion resistance.
  • This relief valve has a factory preset pressure of 50 psi.

Întrebări frecvente:

Q. How to adjust a Kunkle pressure relief valve?

A.

  • Loosen the locking nut on the relief valve.
  • When the pressure reaches at least 125 psi, begin rotating the hexagonal cap until you hear escaping air.
  • Finger tighten the locking nut, then repeat the process.
  • If the valve releases pressure between 125 psi and 130 psi, tighten the locking nut and check once more for proper adjustment.

Q. How to test this Kunkle valve?

A.

  • Raise the operating pressure to match the set pressure of the safety / relief valve.
  • Lăsați supapa să se deschidă și să se reseteze așa cum ar fi în timpul serviciului normal.
  • Monitorizați răspunsul supapei pentru a vă asigura că se deschide și se închide corect.
  • Verificați dacă supapa eliberează efectiv presiunea și se resetează fără probleme.

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLungime totalăPreț
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Supapă de descărcare reglabilă 1/2 x 3/4 inch 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Supapă de descărcare reglabilă 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Supapă de descărcare reglabilă 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Supapă de descărcare reglabilă 3/4 inch 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€572.08
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Supapă de descărcare reglabilă 3/4 inch 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Supapă de descărcare reglabilă 3/4 inch 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€562.89
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Supapă de degajare reglabilă 1 inch 50 psi Bronz | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€650.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Supapă de degajare reglabilă 1-1/2 inch 50 Psi
€1,016.46 /unitate