Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KUNKLE 0019-G12-MG0225 Supapă de descărcare reglabilă 1-1/2 inch 225 Psi | AE4WPK 5NKW3

KUNKLE 0019-G12-MG0225 Supapă de degajare reglabilă 1-1/2 inch 225 Psi

În stoc
Articol: AE4WPK Model: 0019-G12-MG0225Crucea Ref: 5NKW3
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
€977.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
Material corpBronz
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică225 psi
Dimensiunea intrării1.5 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală8.63 "
Lungime totală4.25 "
Domeniul de presiune1 la 300 psi
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă-60 grade până la 406 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6675
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLungime totalăPreț
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Supapă de descărcare reglabilă 1/2 x 3/4 inch 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Supapă de descărcare reglabilă 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Supapă de descărcare reglabilă 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Supapă de descărcare reglabilă 3/4 inch 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€572.08
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Supapă de descărcare reglabilă 3/4 inch 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Supapă de descărcare reglabilă 3/4 inch 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€562.89
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Supapă de degajare reglabilă 1 inch 50 psi Bronz | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€650.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 0019-G12-MG0225 Supapă de degajare reglabilă 1-1/2 inch 225 Psi
€977.35 /unitate