Capacitate: 27.4 gal. , Înălțime interioară: 14 7 / 8 " , Lungime interioară: 27 5 / 8 " , Lungimea superioară interioară: 25 " , Lățimea interioară de sus: 18 1 / 4 " , Lățimea interioară: 17 1 / 4 " , Lungime: 26 " , Capacitate de incarcare: 100 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 15 " , Lungime exterioară: 29 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 19 1 / 2 " , Cantitate pachet: 3 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 18 "până la 20"
35300 Tote cu cuib și stivuitor
Tocurile pentru cuib și stivă Akro-Mils Seria 35300 sunt ideale pentru expedierea, transferul și depozitarea articolelor mici, consumabilelor și hardware-ului. Aceste unități sunt disponibile în variante de culoare roșu și gri.
DESCRIERE
- They feature a stacking design with reinforced sidewalls that angle outwards from the base to stack same-sized totes within each other when not in use.
- These bins offer rugged, one-piece construction that prevents the bending of shape when the container is fully loaded.
- They also have smooth surfaces, ribbed lips, wide-ledge design and textured bottoms for easy cleaning and added safety of contents.
Accesorii compatibile
- Akro-Mils Capac din plastic: This optional accessory is compatible with nest & stack totes to cover the container and protects the contents from dust, dirt and moisture. It comes with a tie hole to accommodate ties or straps, which secures the container and keeps the contents from shifting during transport.
Întrebări Frecvente
What is the purpose of stacking ledges?
Akro-Mils 35300 Series nest and stack totes feature wide-rimmed ledges to enable stacking on top of one another.
Are these totes corrosion-resistant?
Yes, these totes are made of industrial-grade plastic that resists corrosion and chemicals.
What are ribbed lips used for?
These containers come with ribbed lips to prevent jamming when nested together.