AKRO-MILS 35300RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 29-1/2 inchi, roșu | AJ2HZD 5LA17

AKRO-MILS 35300RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 29-1/2 inchi, roșu

În stoc
Articol: AJ2HZD Model: 35300REDCrucea Ref: 5LA17

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.67 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate27.4 gal.
CuloriRoșu
Lungimea interioară a fundului23 1 / 2 "
Lățimea inferioară a interiorului16 5 / 8 "
Înălțimea interioară14 7 / 8 "
Lungime interioară27 5 / 8 "
Lungime superioară în interior25 "
Lățimea interioară de sus18 1 / 4 "
Lățimea interioară17 1 / 4 "
Lungime26 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii15 "
Lungime exterioară29 1 / 2 "
Lățimea exterioară19 1 / 2 "
Cantitate pachet3
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum3.70 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)52.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 35300GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 29-1/2 inchi, gri | AJ2JFA 5W879 35300GREYGri€105.67
AKRO-MILS 35300BLUE Recipient de stivă și cuib, 27.4 gal., 29 1/2 x 19 1/2 x 15 inch, albastru | CJ3MUM 5LA18 35300BLU-€87.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35300RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 29-1/2 inchi, roșu
€105.67 /unitate