DAYTON Întrerupătoare IEC miniaturale, curbă B, montare pe șină DIN


Filtru
AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , AER @ 277VAC: 10kA , AER @ 480VAC: 10kA , AER @ 48VDC: 10kA , Tip curbă: B , Adâncime: 3" , Marimea ramei: 32A , Lungime: 4.01 " , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Fix instantaneu
StilModelEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
33V958
277 VAC1048 VDC0AWG16AWG10.71 "€39.32
A
33V928
277 VAC248 VDC41AWG25AWG10.71 "€48.55
B
33V908
480 VAC10Nu a fost votat68AWG52AWG32.13 "€122.02
B
33V910
480 VAC20Nu a fost votat66AWG50AWG32.13 "€122.02
B
33V907
480 VAC6Nu a fost votat69AWG53AWG32.13 "€128.07
B
33V909
480 VAC16Nu a fost votat67AWG51AWG32.13 "€122.02
B
33V930
480 VAC2Nu a fost votat16AWG0AWG32.13 "€133.82
B
33V933
480 VAC4Nu a fost votat15AWG1AWG32.13 "€133.82
C
33V935
480 VAC696 VDC37AWG21AWG21.42 "€83.73
C
33V965
480 VAC1696 VDC52AWG36AWG21.42 "€110.41
C
33V967
480 VAC3296 VDC2AWG18AWG21.42 "€82.03

Întrerupătoare IEC miniaturale, curbă B, montare pe șină DIN

Întreruptoarele Dayton protejează sistemele de distribuție de joasă tensiune împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare compacte au montare pe șină DIN și un mecanism de izolare de siguranță pentru o siguranță sporită a lucrătorilor. Aceste întrerupătoare de circuit cu curbă B oferă declanșare magnetică între 3.2 și 4.8 ori curentul nominal și sunt conforme cu standardele CE și UL. Aceste întrerupătoare de circuit miniaturale IEC sunt disponibile în configurații cu 1, 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?