Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33V910 Întrerupător B Curba 20A 3P AC | AC6GME

DAYTON 33V910 Întrerupător B Curba 20A 3P AC

În stoc
Element: AC6GME Model: 33V910
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
€122.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC480 VAC
AER @ 240VAC10kA
AER @ 277VAC10kA
AER @ 480VAC10kA
amperi20
Tipul curbeiB
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3"
Marimea ramei32A
Lungime4.01 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului66AWG
Min. Dimensiunea firului50AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieFix instantaneu
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)8.15
Lungimea navei (cm)5.41
Lățimea navei (cm)7.39
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț
DAYTON 33V907 Întrerupător B Curba 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Nu a fost votat69AWG53AWG32.13 "€128.07
DAYTON 33V908 Întrerupător B Curba 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Nu a fost votat68AWG52AWG32.13 "€122.02
DAYTON 33V909 Întrerupător B Curba 16A 3P AC | AC6GMD 33V909480 VAC16Nu a fost votat67AWG51AWG32.13 "€122.02
DAYTON 33V928 Întrerupător B Curba 2A 1P AC/DC | AC6GMZ 33V928277 VAC248 VDC41AWG25AWG10.71 "€48.55
DAYTON 33V930 Întrerupător B Curba 2A 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2Nu a fost votat16AWG0AWG32.13 "€133.81
DAYTON 33V933 Întrerupător B Curba 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Nu a fost votat15AWG1AWG32.13 "€133.81
DAYTON 33V935 Întrerupător B Curba 6A 2P AC/DC | AC6GNG 33V935480 VAC696 VDC37AWG21AWG21.42 "€83.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33V910 Întrerupător B Curba 20A 3P AC
€122.02 /unitate