DAYTON Electrovane fără bobine, cu acțiune directă


Filtru
Material garnitură: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Tip operațiune: Actorie directă
StilModelDimensiunea conducteiFlux de aerMaterial corpConfigurare supapăProiectarea supapelorCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A
2CZZ9
1 / 4 "Până la 29.4 scfmAlamăÎn mod normal închis2-Way0.700.49-3.1 gpm1 / 4 "€143.68
B
2CZY9
1 / 4 "Până la 12.5 scfmAlamăÎn mod normal închis3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€226.82
C
3A426
1 / 4 "Până la 10.3 scfmOţel inoxidabilÎn mod normal închis3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€164.04
C
3A427
1 / 4 "Până la 8.3 scfmOţel inoxidabilÎn mod normal Deschis3-Way0.12/0.090.12-1.3 gpm1 / 16 "€216.27
C
3A429
1 / 4 "Până la 11.2 scfmOţel inoxidabilÎn mod normal închis3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€185.24
B
2CZY8
1 / 8 "6.8 scfmAlamăÎn mod normal închis3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€222.26
D
2CZZ7
3 / 8 "Până la 54.4 scfmAlamăÎn mod normal închis2-Way1.701.7-5.4 gpm3 / 8 "€114.63

Electrovane fără bobine, cu acțiune directă

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2/3 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudură. Aceste supape au o construcție din oțel inoxidabil / alamă cu garnituri Buna-N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol și rezistență la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise / deschise sunt cu acțiune directă pentru deschiderea și închiderea supapelor. . Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu țevi de dimensiuni de 1/8, 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?