Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2CZY9 electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB9GJY

DAYTON 2CZY9 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă

În stoc
Element: AB9GJY Model: 2CZY9
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
€226.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aerPână la 12.5 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.22/0.17
Gama de debit0.22-2.1 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 32 "
Inălțime totală4"
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor3-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiFlux de aerMaterial corpConfigurare supapăProiectarea supapelorCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Preț
DAYTON 2CZY8 electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AB9GJX 2CZY81 / 8 "6.8 scfmAlamăÎn mod normal închis3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€222.25
DAYTON 2CZZ7 electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "Până la 54.4 scfmAlamăÎn mod normal închis2-Way1.701.7-5.4 gpm3 / 8 "€114.64
DAYTON 2CZZ9 electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB9GKH 2CZZ91 / 4 "Până la 29.4 scfmAlamăÎn mod normal închis2-Way0.700.49-3.1 gpm1 / 4 "€143.68
DAYTON 3A426 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss | AC8GKQ 3A4261 / 4 "Până la 10.3 scfmOţel inoxidabilÎn mod normal închis3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€164.04
DAYTON 3A427 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch fără inox | AC8GKR 3A4271 / 4 "Până la 8.3 scfmOţel inoxidabilÎn mod normal Deschis3-Way0.12/0.090.12-1.3 gpm1 / 16 "€216.28
DAYTON 3A429 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss | AC8GKU 3A4291 / 4 "Până la 11.2 scfmOţel inoxidabilÎn mod normal închis3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€185.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2CZY9 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă
€226.81 /unitate