A B Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Materialul corpului: Din fibra de sticla , Clasa: De mare viteză , Evaluare curentă: 30A , Tensiune DC nominală: 600 VDC , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A60Q , Amperi siguranțe: 32 , Dimensiunea siguranței / grup: 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 200kA la 600VAC, 50kA la 400VDC , Mfr. Serie: FWC_10F 600V , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță de cartuș de mare viteză , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Tip de terminare: Tăia , Tip: Siguranță de mare viteză , Tensiune (AC): 600 VAC , Voltaj: 600VAC / 400VDC