Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-32A10F, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57

BUSSMANN FWC-32A10F Siguranță de mare viteză, 32 A, 600 VAC/700 VDC

În stoc
Element: AA9PDH Model: FWC-32A10FCrucea Ref: 1EH57
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
€49.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăDe mare viteză
Diametru13 / 30 "
EAN5027590420525
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A60Q
Amplificatoare cu siguranță32
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 50kA la 400VDC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600VAC / 400VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)3.78
Lățimea navei (cm)1.09
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Siguranță seria FWC concepută pentru a proteja echipamentele electronice sensibile de scurtcircuit și suprasarcină
    • Construcție ușoară și compactă din fibră de sticlă pentru utilizare cu suporturi sau blocuri de siguranță pentru degete
    • Dispune de o capacitate excelentă de ciclism și asigură o tensiune redusă a arcului cu energii de trecere reduse

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruArticolLungimePreț
Siguranță specială BUSSMANN FWC-30A10F, 30A, 600VAC | BD4XTM FWC-30A10FSiguranțe de cartuș10.3mmSiguranță38.1mm€43.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWC-32A10F Siguranță de mare viteză, 32 A, 600 VAC/700 VDC
€49.45 /unitate