LOVEJOY Îmbinări universale de tip DD, fără canelură, alezaj în inchi


Filtru
Tip alezaj: A terminat Bore , Culoare: Metalic , Dimensiunea canalului de cuplare: Fără cheie , Max. Viteză: 1750 rpm , Temp. Gamă: -20 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: imperial
StilModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
68514417087
--0.620 "4.500 "0.680 "540 in-lbs.OţelFără șurub€240.38
A
68514417120
--1.250 "7.500 "1.060 "5220 in-lbs.OţelFără șurub€425.87
A
68514417224
--3.000 "18.120 "2.750 "65400 in-lbs.OţelFără șurub€2,708.71
A
68514417075
--0.380 "3.50 "0.560 "110 in-lbs.OţelFără șurub€236.48
A
68514417078
--0.500 "4.00 "0.620 "378 in-lbs.OţelFără șurub€236.48
A
68514417102
--0.880 "6.000 "0.880 "1176 in-lbs.OţelFără șurub€297.13
A
68514417108
--1.000 "6.750 "1.000 "1560 in-lbs.OţelFără șurub€321.86
A
68514417114
--1.120 "7"1.000 "2880 in-lbs.OţelFără șurub€388.43
A
68514417142
--1.500 "8.500 "1.180 "7920 in-lbs.OţelFără șurub€491.94
A
68514417177
--2.000 "10.880 "1.500 "15600 in-lbs.OţelFără șurub€857.16
A
68514417207
--2.500 "14.000 "2.000 "33120 in-lbs.OţelFără șurub€1,661.81
A
68514476244
--0.880 "6.000 "1.000 "1176 in-lbs.OţelFără șurub€428.24
B
68514417094
3 / 8 "Fără cheie0.75 "5.38 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€246.31
RFQ
B
68514417164
7 / 8 "Fără cheie1.75 "10 "1.38 "10680 in-lbs.Oţel-€729.10
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?