Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514417120 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 7.500 inchi lungime, 5220 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YEA Model: 68514417120

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€425.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A5/8 x 5/8 "
Bore B5/8 x 5/8 "
Adâncimea forajului1.060 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplareFără cheie
Dimensiunea F (minimă)2.680 "
Dimensiunea F (Standard)3.750 "
Tip articulațieDD-Type
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.880 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit1.000 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.250 "
Lungime totală7.500 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaDD8B
Cuplul de rupere statică5220 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum11.71875 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417094 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare dublă, alezaj 0.3750 inchi, lungime 5.38 inci, oțel | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Fără cheie0.75 "5.38 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€203.56
RFQ
LOVEJOY 68514417164 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare dublă, orificiu de 0.8750 inchi, diametrul de 1.75 inchi, oțel | AN9BEQ DD-11B 685144171647 / 8 "Fără cheie1.75 "10 "1.38 "10680 in-lbs.Oţel-€602.56
RFQ
LOVEJOY 68514417075 Articulație universală, 0.380 inchi dia., 3.50 inchi lungime, 110 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 in-lbs.OţelFără șurub€236.48
LOVEJOY 68514417078 Articulație universală, 0.500 inch dia., 4.00 inch lungime, 378 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 in-lbs.OţelFără șurub€236.48
LOVEJOY 68514417087 Articulație universală, 0.620 inch dia., 4.500 inch lungime, 540 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 in-lbs.OţelFără șurub€240.38
LOVEJOY 68514417102 Articulație universală, 0.880 inchi dia., 6.000 inchi lungime, 1176 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 in-lbs.OţelFără șurub€297.13
LOVEJOY 68514417108 Articulație universală, 1 inch dia., 6.750 inch lungime, 1560 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 in-lbs.OţelFără șurub€321.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417120 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 7.500 inchi lungime, 5220 inchi lbs cuplu de rupere
€425.87 /unitate