LOVEJOY 68514417164 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare dublă, orificiu de 0.8750 inchi, diametrul de 1.75 inchi, oțel | AN9BEQ DD-11B

LOVEJOY 68514417164 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare dublă, orificiu de 0.8750 inchi, diametru exterior de 1.75 inci, oțel

Articol: AN9BEQ Model: 68514417164Ref încrucișat: DD-11B
€729.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.38 "
Dimensiunea canalului7 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Tip conexiune7 / 8 "x 7 / 8"
Inchi cubici30.625 cu. În
Tip articulațieTip DD
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.5 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit1.25 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.75 "
Lungime totală10 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaDD11B
Cuplul de rupere statică10680 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip DD
Volum30.625 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417094 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare dublă, alezaj 0.3750 inchi, lungime 5.38 inci, oțel | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Fără cheie0.75 "5.38 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€203.56
RFQ
LOVEJOY 68514417075 Articulație universală, 0.380 inchi dia., 3.50 inchi lungime, 110 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 in-lbs.OţelFără șurub€236.48
LOVEJOY 68514417078 Articulație universală, 0.500 inch dia., 4.00 inch lungime, 378 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 in-lbs.OţelFără șurub€236.48
LOVEJOY 68514417087 Articulație universală, 0.620 inch dia., 4.500 inch lungime, 540 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 in-lbs.OţelFără șurub€240.38
LOVEJOY 68514417102 Articulație universală, 0.880 inchi dia., 6.000 inchi lungime, 1176 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 in-lbs.OţelFără șurub€297.13
LOVEJOY 68514417108 Articulație universală, 1 inch dia., 6.750 inch lungime, 1560 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 in-lbs.OţelFără șurub€321.86
LOVEJOY 68514417114 Articulație universală, 1.120 inchi dia., 7 inchi lungime, 2880 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDZ 68514417114--1.120 "7"1.000 "2880 in-lbs.OţelFără șurub€388.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417164 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare dublă, orificiu de 0.8750 inchi, diametru exterior de 1.75 inci, oțel
€729.10 /unitate