Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WBH3 Cupă cârlig alamă lungime 1/2 inch - pachet de 20 | AB3YVP

APPROVED VENDOR 1WBH3 Cârlig pentru pahare din alamă Lungime 1/2 inch - Pachet de 20

În stoc
Element: AB3YVP Model: 1WBH3
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
€2.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupa cupei
finalizareaAlamă
Piese metaliceNu este inclus
Înălțimea cârligului13 / 16 "
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Dimensiunea deschiderii1 / 4 "
Lungime totală13 / 16 "
Proiectare1/2
Lungimea filetului1 / 2 "
Lăţime1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318130030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea deschideriiLungime totalăProiectareLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBH6 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 5/8 inch - Pachet De 20 | AB3YVQ 1WBH61 / 4 "1 3 / 64 "1/21 / 2 "€3.21
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBH9 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 3/4 inch - Pachet De 20 | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "€3.24
VÂNȚORUL APROBAT 1WBJ3 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 7/8 inch - Pachet De 20 | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "€3.47
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBJ6 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 1 inch - Pachet De 20 | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "€5.72
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBJ9 Lungime cârlig tip cupă 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"€6.67
VÂNTORUL APROBAT 1WBK3 Tip cupă Lungime cârlig 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"€7.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBH3 Cârlig pentru pahare din alamă Lungime 1/2 inch - Pachet de 20
€2.90 /unitate