Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184271 Hex Cap Screw, Grade 8, M20 x 2.50 Thread Size, 120mm Length, 5Pk | AE3AXQ 5AHK2

METRIC BLUE UST184271 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M20 x 2.50, lungime 120 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3AXQ Model: UST184271Crucea Ref: 5AHK2
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
€149.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
DiametruM20
finalizareaAlbastru
Calitate8
Inaltimea capului13mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime sub cap120mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului46mm
Probă încărcată120,350 psi
Rockwell HardnessC33
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului55mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.737
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184271 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M20 x 2.50, lungime 120 mm, 5 buc.
€149.98 /ambalaj