Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WBJ6 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 1 inch - Pachet De 20 | AB3YVX

APPROVED VENDOR 1WBJ6 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 1 inch - Pachet de 20

În stoc
Element: AB3YVX Model: 1WBJ6
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
€5.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupa cupei
finalizareaAlamă
Piese metaliceNu este inclus
Înălțimea cârligului1-1/2 "
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Dimensiunea deschiderii1 / 4 "
Lungime totală1 25 / 64 "
Proiectare1
Lungimea filetului1 / 2 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318130030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea deschideriiLungime totalăProiectareLăţimePreț
APPROVED VENDOR 1WBH3 Cupă cârlig alamă lungime 1/2 inch - pachet de 20 | AB3YVP 1WBH31 / 4 "13 / 16 "1/21 / 3 "€0.62
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBH6 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 5/8 inch - Pachet De 20 | AB3YVQ 1WBH61 / 4 "1 3 / 64 "1/21 / 2 "€2.93
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBH9 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 3/4 inch - Pachet De 20 | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "€2.95
VÂNȚORUL APROBAT 1WBJ3 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 7/8 inch - Pachet De 20 | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "€3.16
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBJ9 Lungime cârlig tip cupă 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"€5.83
VÂNTORUL APROBAT 1WBK3 Tip cupă Lungime cârlig 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"€6.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBJ6 Cârlig tip cupă din alamă Lungime 1 inch - Pachet de 20
€5.09 /unitate