Comenzile cazanului

Filtru

StilModelLegăturile electriceLungimeRating-ul puteriiPreț (ex. TVA)
AEWF024-124 VAC5.125 "10 VA€661.66
AEWF120-1120 VAC5.13 "12 VA€631.55
JOHNSON CONTROLS -

Controlul presiunii aburului

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AP47AA-1C0 la 15 lb.€628.20
AP47AA-13C0 - 150 lb.€789.03
TACO -

Controlul zonei cazanului

StilModelÎnălţimeLungimeTipGreutateLăţimePreț (ex. TVA)
AZVC403-43"11.125 "3 supape de zonă5.0 lbs.7.5 "€291.12
BZVC404-43"11.125 "4 supape de zonă5.0 lbs.7.5 "€366.44
CZVC406-43.125 "12.5 "6 supape de zonă5.50 lbs.8.38 "€475.34
DZVC405-43.125 "12.5 "5 supape de zonă5.50 lbs.8.38 "€353.80
EZVC404-EXP-43.125 "12.5 "Supapă cu 4 zone, extensibilă5.75 lbs.8.38 "€587.83
FZVC406-EXP-43.125 "12.5 "Supapă cu 6 zone, extensibilă6.00 lbs.8.38 "€653.10
BECKETT -

Control hidraulic al cazanului

StilModelTipGreutatePreț (ex. TVA)
A7600B0001GUGaz2.50 lbs.€739.43
B7600A0001GUUlei1.70 lbs.€662.44
TACO -

Etapa de control a resetării cazanului

StilModelTipPreț (ex. TVA)
APC700-2O singură etapă€946.35
BPC702-1Două etape€1,328.09
TACO -

Releu de comutare Reset exterior 24 Vac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SR501-OR-4AF6RQH€455.82
BECKETT -

Modul de temperatură fără fir

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7600WTMGUAC6VUQ€729.54
TACO -

Controlul pompei cu viteză variabilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PC705-2AF2RVX€1,392.18

Comenzile cazanului

Comenzile cazanului oferă un nivel suplimentar de putere prin monitorizare, sincronizare, reglare și programare în aplicații de încălzire, instalații sanitare și abur. Raptor Supplies oferă aceste echipamente de la mărci precum Beckett, Taco și Johnson Controls. Acestea sunt capabile să sporească eficiența energetică, precum și să sporească funcțiile generale ale echipamentului. Catalogul comenzilor cazanului include alimentatoare electrice de apă, comenzi ale presiunii aburului, comenzi hidraulice ale cazanului, module de temperatură fără fir și comenzi ale pompei cu viteză variabilă. Cazanul de abur sau comenzile de presiune de la Johnson Controls, listate UL, dispun de scale ușor de reglat, cu o singură viziune, pentru setările de cuplare și decuplare pentru a determina presiunile și sunt disponibile în capacități de manipulare de 15 și 150 lb, cu conexiuni electrice cu șurub pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?