Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO ZVC406-EXP-4 Control zona cazanului 6 zone extensibil | AF2RWN 6XJZ0

TACO ZVC406-EXP-4 Control zona cazanului 6 zone extensibil

În stoc
Articol: AF2RWN Model: ZVC406-EXP-4Crucea Ref: 6XJZ0
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
€653.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul zonării cazanului
Evaluarea contactelor auxiliare(2) 1/6 CP, 5 Amperi @ 120VAC
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Amplificatori de încărcare completă @ 120V1.5
Înălţime3.125 "
Lungime12.5 "
Min. Dimensiunea firuluiCalibru 12-18 pentru conexiuni 120 VAC, calibru 14-22 pentru toate celelalte conexiuni
TipSupapă cu 6 zone, extensibilă
Greutate6.00 lbs.
Lăţime8.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8537109060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tensiunea de ieșire a cazanului ((2) contact uscat, 24 VCA, 1A)
    • Max. Nr. zone (6)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTipGreutateLăţimePreț
TACO ZVC403-4 Control zona cazanului 3 zone | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "3 supape de zonă5.0 lbs.7.5 "€291.11
TACO ZVC404-4 Control zona cazanului 4 zone | AF2RWJ 6XJY6 ZVC404-43"11.125 "4 supape de zonă5.0 lbs.7.5 "€366.45
TACO ZVC405-4 Control zona cazanului 5 zone | AF2RWK 6XJY7 ZVC405-43.125 "12.5 "5 supape de zonă5.50 lbs.8.38 "€353.80
TACO ZVC406-4 Control zona cazanului 6 zone | AF2RWL 6XJY8 ZVC406-43.125 "12.5 "6 supape de zonă5.50 lbs.8.38 "€475.34
TACO ZVC404-EXP-4 Control zona cazanului 4 zone extensibil | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "Supapă cu 4 zone, extensibilă5.75 lbs.8.38 "€587.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO ZVC406-EXP-4 Control zona cazanului 6 zone extensibil
€653.10 /unitate