OAKTON Sonde de temperatură prin imersiune


Filtru
Precizie: +/-0.2 grade C/ +/-0.4 grade F , Certificat de calibrare: NIST , Diametrul sondei: 1 / 8 " , Material sondei: 316 oțel inoxidabil , Conexiune la proces: 1/4" NPT, fiting de compresie , Subcategorie: Sonde , Utilizare: Aer sau lichide , Lungimea firului: 36 "
StilModelConector sondaLungimea sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiPreț (ex. TVA)
A
WD-35613-05
----€129.85
B
WD-35626-50
fono4.5 "Gradele 40 la grade 257Termistorul€150.43
C
WD35626-60
Blocare cu trei pini4.625 "-58 ° la 302 °CDT€236.01

Sonde de temperatură prin imersiune

Sondele de temperatură de imersie Oakton sunt ideale pentru utilizarea cu termometrele RTD pentru măsurarea valorilor temperaturii în laboratoare și instalații auto. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la deteriorare / uzură împotriva substanțelor chimice reactive și a condițiilor abrazive, iar modelele selectate au un design de blocare cu trei pini care facilitează montarea / îndepărtarea rapidă. Modele selectate (sondele de temperatură de pătrundere) cu element de măsurare K termocuplu sunt de asemenea disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?