Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON WD35626-60 Sondă de temperatură de imersie -58 până la 302 grade F | AF4RAV 9GDM8

OAKTON WD35626-60 Sondă de temperatură de imersie -58 până la 302 grade F

În stoc
Articol: AF4RAV Model: WD35626-60Crucea Ref: 9GDM8
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
€246.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Acuratete+/-0.2 grade C/ +/-0.4 grade F
Certificat de calibrareNIST
Conector sondaBlocare cu trei pini
Sonda Dia.1 / 8 "
Lungimea sondei4.625 "
Materialul sondei316 oțel inoxidabil
Conexiune proces1/4" NPT, fiting de compresie
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Element de măsurare a temperaturiiCDT
UtilizareAer sau lichide
Sârmă Lungime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9025900000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelConector sondaLungimea sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiPreț
OAKTON WD-35626-50 Sondă de temperatură de imersie de la 40 la 257 de grade F | AF4TQX 9JWL8 WD-35626-50fono4.5 "Gradele 40 la grade 257Termistorul€150.43
OAKTON WD-35613-05 Sondă de temperatură de imersie de la 32 la 212 grade Fahrenheit | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----€133.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON WD35626-60 Sondă de temperatură de imersie -58 până la 302 grade F
€246.79 /unitate