Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON WD-35626-50 Sondă de temperatură de imersie de la 40 la 257 de grade F | AF4TQX 9JWL8

OAKTON WD-35626-50 Sondă de temperatură de imersie de la 40 la 257 de grade F

În stoc
Articol: AF4TQX Model: WD-35626-50Crucea Ref: 9JWL8
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
€150.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Acuratete+/-0.2 grade C/ +/-0.4 grade F
Certificat de calibrareNIST
Conector sondafono
Lungimea sondei4.5 "
Materialul sondei316 oțel inoxidabil
Conexiune proces1/4" NPT, fiting de compresie
Temp. GamăGradele 40 la grade 257
Element de măsurare a temperaturiiTermistorul
UtilizareAer sau lichide
Sârmă Lungime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9025900000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelConector sondaLungimea sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiPreț
OAKTON WD35626-60 Sondă de temperatură de imersie -58 până la 302 grade F | AF4RAV 9GDM8 WD35626-60Blocare cu trei pini4.625 "-58 grade până la 302 grade.CDT€246.79
OAKTON WD-35613-05 Sondă de temperatură de imersie de la 32 la 212 grade Fahrenheit | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----€133.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON WD-35626-50 Sondă de temperatură de imersie de la 40 la 257 de grade F
€150.43 /unitate