RULAND MANUFACTURING Gulere duble cu arbore larg, seria MWSP


Filtru
Tipul dimensiunii: metric , Număr de bucați: 2 , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F
StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
MWSP-6-SS
6mm20.8mm303 oțel inoxidabil16 mmOţel inoxidabilM320mm€162.35
B
MWSP-6-F
6mm20.8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb16 mmAliaj de oțelM320mm€106.45
A
MWSP-8-SS
8mm22.4mm303 oțel inoxidabil18mmOţel inoxidabilM320mm€186.60
B
MWSP-8-F
8mm22.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb18mmAliaj de oțelM320mm€126.05
A
MWSP-10-SS
10mm26.3mm303 oțel inoxidabil24mmOţel inoxidabilM320mm€200.41
B
MWSP-10-F
10mm26.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb24mmAliaj de oțelM320mm€142.18
A
MWSP-12-SS
12mm32mm303 oțel inoxidabil28mmOţel inoxidabilM424mm€234.44
B
MWSP-12-F
12mm32mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb28mmAliaj de oțelM424mm€147.85
B
MWSP-16-F
16mm39.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb34mmAliaj de oțelM529mm€163.42
A
MWSP-16-SS
16mm39.3mm303 oțel inoxidabil34mmOţel inoxidabilM529mm€288.31
A
MWSP-20-SS
20mm47.4mm303 oțel inoxidabil40mmOţel inoxidabilM633mm€348.90
B
MWSP-20-F
20mm47.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb40mmAliaj de oțelM633mm€188.64
A
MWSP-25-SS
25mm52.1mm303 oțel inoxidabil45mmOţel inoxidabilM633mm€429.54
B
MWSP-25-F
25mm52.1mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb45mmAliaj de oțelM633mm€196.59

Gulere duble cu arbore larg, seria MWSP

Gulerele pentru arbore din două piese, cu lățime dublă, Ruland Manufacturing au un design de clemă care este ușor de îndepărtat și reglabil la infinit și nu va deteriora arborele în acest proces. Sunt utilizate ca cuplaje rigide scurte pentru aplicații în care un cuplaj rigid tradițional este prea lung. Aceste unități conforme cu RoHS 3 și REACH au o construcție din oțel inoxidabil 303 / 1215 fără plumb pentru o putere de reținere crescută. Sunt echipate cu șuruburi forjate care testează dincolo de standardele DIN 912 12.9 pentru a oferi putere maximă de prindere. Toate unitățile sunt ștanțate cu dimensiuni ale alezajului pentru o identificare ușoară. Aceste unități sunt disponibile în diametre ale alezajului cuprinse între 6 și 25 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?