WATTS Seria 007M1DCDA Ansambluri de prevenire a refluxului detectorului de verificare dublă


Filtru
Tip antiretur: Verificați dublu ansamblu detector , Materialul corpului: Bronz , Modelul corpului: In linie , Stilul corpului: In linie , Dimensiune bypass: 1 / 2 " , Material disc: Cauciuc , Dimensiune admisie: 2" , Max. Temp.: 110 de grade F , Max. Presiune de lucru: 175 PSI , Mfr. Serie: 007M1DCDA , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Continuu , Dimensiune priză: 2" , Material scaun: Cauciuc
StilModelConexiune de intrareTipul de intrareTipul supapeiPreț (ex. TVA)
A
007M1DCDA-OSY-CFM 2
Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€8,866.46
RFQ
B
007M1DCDA-LF-CFM 2
Îmbinare cu flanșăÎmbinare cu flanșăFără supapă de închidere€7,072.37
RFQ
A
007M1DCDA-OSY-GPM 2
Articulație canelatăArticulație canelatăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€8,866.46
RFQ
B
007M1DCDA-LF-GPM 2
Articulație canelatăArticulație canelatăFără supapă de închidere€7,072.37
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?