EATON Întrerupătoare de circuit magnetice înalte din seria CH


Întreruptoarele de circuit magnetice înalte din seria Eaton CH sunt proiectate pentru a se potrivi în centrele de sarcină standard și în panouri și pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor. Acestea dispun de un element de declanșare magnetic înalt, care oferă protecție superioară împotriva curentului mare de pornire, cu o capacitate de întrerupere de până... la 10kA. Acestea au un design compact care permite instalarea și întreținerea ușoară, făcând aceste întrerupătoare ideale pentru aplicații, cum ar fi HVAC, pompe, compresoare și alte sarcini ale motoarelor. Aceste întreruptoare pot fi utilizate și cu o gamă largă de accesorii, inclusiv declanșatoare în șunt, contacte auxiliare și declanșatoare de subtensiune.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CH215HM
€124.64
RFQ
A
CH220HM
€145.17
RFQ

Mecanism de lucru

  • Când curentul care trece prin întrerupător depășește valoarea maximă admisă, elementul magnetic generează un câmp magnetic, determinând declanșarea întreruptorului (sau deschiderea circuitului).
  • Acest fenomen întrerupe fluxul de curent și previne deteriorarea sistemului electric.
  • În plus, au o bandă bimetală care răspunde la căldura generată de curentul care trece prin întrerupător.
  • Acest element poate declanșa întrerupătorul dacă curentul depășește valoarea nominală, protejând împotriva suprasarcinii.

Întrebări Frecvente

La ce folosește o călătorie manuală?

Întrerupătoarele din seria CH vin cu o declanșare manuală care permite operatorului să deschidă manual circuitul în caz de urgență sau întrerupere de curent.

Care este scopul unui centru de încărcare?

Un centru de încărcare este un panou de distribuție care găzduiește și gestionează distribuția energiei electrice într-o clădire sau alte instalații. Include un întrerupător principal care acționează ca protecție primară pentru întregul sistem electric, precum și mai multe întreruptoare individuale care protejează sistemul de eventualele daune cauzate de scurtcircuite sau apariții de suprasarcină.

Cum pot reseta un întrerupător declanșat?

  • Pentru resetarea manuală, localizați panoul întrerupător și apoi întrerupătorul care s-a declanșat.
  • Comutați întrerupătorul în poziția OFF, apoi înapoi în poziția ON.
  • Utilizatorul poate folosi un comutator furnizat pe întrerupător pentru a reseta unitatea declanșată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?