Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MWSP-8-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 8 mm Oțel | AF9XTR 30VP39

RULAND MANUFACTURING MWSP-8-F Colier pentru ax 2 buc 8 mm Otel

În stoc
Articol: AF9XTR Model: MWSP-8-FCrucea Ref: 30VP39
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
€126.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.8mm
Clearance Dia.22.4mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniimetric
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.18mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubuluiM3
Lăţime20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț
RULAND MANUFACTURING MWSP-10-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 10 mm Oțel | AF9XTD 30VP27 MWSP-10-F10mm26.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb24mmAliaj de oțelM320mm€142.19
RULAND MANUFACTURING MWSP-10-SS Colier de prindere pentru arbore 2 buc 10 mm 303 oțel inoxidabil | AF9XTE 30VP28 MWSP-10-SS10mm26.3mm303 oțel inoxidabil24mmOţel inoxidabilM320mm€214.09
RULAND MANUFACTURING MWSP-12-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 12 mm Oțel | AF9XTF 30VP29 MWSP-12-F12mm32mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb28mmAliaj de oțelM424mm€147.85
RULAND MANUFACTURING MWSP-12-SS Colier de prindere pentru arbore 2 buc 12 mm 303 oțel inoxidabil | AF9XTG 30VP30 MWSP-12-SS12mm32mm303 oțel inoxidabil28mmOţel inoxidabilM424mm€246.27
RULAND MANUFACTURING MWSP-16-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 16 mm Otel | AF9XTH 30VP31 MWSP-16-F16mm39.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb34mmAliaj de oțelM529mm€163.42
RULAND MANUFACTURING MWSP-16-SS Colier de prindere pentru arbore 2 buc 16 mm 303 oțel inoxidabil | AF9XTJ 30VP32 MWSP-16-SS16mm39.3mm303 oțel inoxidabil34mmOţel inoxidabilM529mm€300.79
RULAND MANUFACTURING MWSP-20-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 20 mm Otel | AF9XTK 30VP33 MWSP-20-F20mm47.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb40mmAliaj de oțelM633mm€189.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWSP-8-F Colier pentru ax 2 buc 8 mm Otel
€126.05 /unitate