Lungimea bazei: 42.19 " , Lățimea bazei: 42.19 " , Lățimea flanșei fasciculului: 4" , Culoare: Albastru , Lățimea flanșei: 4" , Pentru grosimea furcii: 2.5 " , pentru lățimea furcii: 7.5 " , Centrul de buzunar al furcii: 24 " , Înălțimea tubului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea tubului furcii: 7 1 / 2 " , Curatenie totala: 120.25 " , Material: Oţel , Număr de rotile: Nici unul , Lungime de bază decalată: 42 3 / 16 " , Lățimea bazei decalată: 42 3 / 16 " , Mod de operare: Manual , Rotație: 360 grade , Sub înălțimea fasciculului I: 120 1 / 4 " , latime: 59.69 "