VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Bază deplasată pentru macara portabilă, 500 lb. Capacitate, dimensiune 118 inch | AG7UQW

VESTIL JIB-CBX-50-10-10 JIB-CBX-500-118-XNUMX Bază deplasată pentru macara portabilă, XNUMX lb. Capacitate, dimensiune XNUMX inch

Articol: AG7UQW Model: JIB-CBX-50-10-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16,945.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portabilă Jib
Înălțimea bazei36 "
Lungimea bazei42.19 "
Lățimea bazei42.19 "
Lățimea flanșei fasciculului4"
Înălțimea fasciculului10 1 / 8 "
Lungimea fasciculului120 "
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime205.3125 "
Lățimea flanșei4"
Pentru grosimea furcii2.5 "
Pentru lățimea furcii7.5 "
Centru de furcă24 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea tubului furcii2 1 / 2 "
Lățimea tubului furcii7 1 / 2 "
Curatenie totala120.25 "
Înălţime130.31 "
Lungime205.187 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roleNici unul
Lungimea bazei offset42 3 / 16 "
Lățimea bazei decalată42 3 / 16 "
Mod de operareManual
Lungimea totală a fasciculului I120 "
Rotație360 grade
Sub înălțimea fasciculului I120 1 / 4 "
Lungimea grindă utilizabilă109 3 / 4 "
Lungimea I-Beam utilizabilă109 3 / 4 "
Lăţime59.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 606.6
Înălțimea navei (cm)330.68
Lungimea navei (cm)521.18
Lățimea navei (cm)150.97
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea I-Beam utilizabilăÎnălțimea bazeiLungimea fascicululuiCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungimea totală a fasciculului ILungimea grindă utilizabilăPreț
VESTIL JIB-CBX-100-8-10 Macara portabilă cu braț, bază decalată 1000 lb. Capacitate, | AG7UQQ JIB-CBX-100-8-1085 3 / 4 "36 "96 "1000 lbs.181.3125 "130.31 "96 "85 3 / 4 "€13,607.87
RFQ
VESTIL JIB-CBX-25-10-10 Bază deplasată pentru macara portabilă, 250 lb. Capacitate, dimensiune 118 inch | AG7UQT JIB-CBX-25-10-10109 3 / 4 "18 "120 "250 lbs.205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "€10,785.70
RFQ
VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Bază deplasată pentru macara portabilă, 250 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch | AG7UQU JIB-CBX-25-8-1085 3 / 4 "18 "96 "250 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "€7,101.78
RFQ
VESTIL JIB-CBX-50-8-10 Bază deplasată pentru macara portabilă, 500 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch | AG7UQX JIB-CBX-50-8-1085 3 / 4 "18 "96 "500 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "€10,664.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JIB-CBX-50-10-10 JIB-CBX-500-118-XNUMX Bază deplasată pentru macara portabilă, XNUMX lb. Capacitate, dimensiune XNUMX inch
€16,945.35 /unitate