RULAND MANUFACTURING

Filtru

Transmisie de putere

Motoare

Unelte electrice

Transmisie de putere Filtru

Cuplaje gulere și adaptoareVezi tot

  • Butucii de cuplare a maxilarului

    Butucii de cuplare a păianjenului și a maxilarului, potrivite pentru transmiterea nivelurilor ridicate de cuplu în motoare și cutii de viteze. Variante disponibile în construcție din aluminiu și poliuretan pentru rezistență ridicată și durabilitate

  • Păianjenii cuplării maxilarelor

    Proiectat pentru utilizare cu butuci de cuplare pentru operațiuni de transfer de mișcare în aplicații de producție și prelucrare. Constructie din poliuretan pentru a rezista la sarcini mari de impact si socuri cu durabilitate sporita

  • Cuplaje de control al mișcării

    Prezintă rigiditate la torsiune ridicată și joc zero, împreună cu un design echilibrat pentru a îmbunătăți acuratețea mișcării și vibrații reduse la viteze mari. Ideal pentru aplicații în servomotoare și motoare pas cu pas și disponibil în combinații ale alezajului inch la metric în diferite dimensiuni, stiluri și materiale

  • Cuplaje rigide

    Cuplaje rigide șlefuite cu precizie, ideale pentru alinierea precisă a arborelui în componentele transmisiei de mișcare, cum ar fi cutii de viteze, motoare și pompe. Disponibil în variante de oțel fără plumb, aluminiu, oțel inoxidabil și oțel oxid negru

  • Gulere de arbore

    Potrivit pentru utilizare ca opritoare mecanice și suprafețe de lagăr, precum și pentru amplasarea componentelor în motoare fără a deteriora suprafețele arborelui. Oferit în configurații de clemă rapidă, șurub de fixare, clemă dintr-o bucată, clemă filetată și din două piese

  • Îmbinări universale

Despre RULAND MANUFACTURING

Linia de produse Ruland Manufacturing include cuplaje rigide, gulerele de arbore, butuci de cuplare a fălcilor, paianjeni de cuplare a fălcilor, cuplaje de control al mișcării și accesorii de foraj. Ruland cuplaje rigide cu șurub de fixare sunt proiectate pentru a alinia sau îmbina arborii la viteză și cuplu reduse. Aceste cuplaje sunt realizate din oțel inoxidabil robust sau oțel oxid negru și sunt potrivite pentru aplicații care necesită aliniere. Al brandului gulerele arborelui dintr-o singură bucată sunt instalate peste arbori pentru a distribui uniform forțele de strângere, asigurând în același timp o potrivire strânsă cu putere mare de prindere, fără deteriorarea arborelui cauzată de șuruburile de fixare. Aceste coliere de arbore folosesc un șurub forjat pentru îndepărtarea ușoară, ajustabilitate ridicată și aplicare pe aproape orice arbore.

Denumiri comerciale majore

RULAND MANUFACTURING Avantaje competitive

Acoperire Nypatch

Învelișul anti-vibrații brevetat Nypatch este aplicat pe cuplajele rigide de tip clemă și cuplajele cu grinzi din seria F. Această acoperire asigură o așezare uniformă a șurubului, previne uzura și permite instalările repetate ale șuruburilor pentru a crește puterea de prindere și performanța cuplajului. Ele asigură, de asemenea, o rezistență de frecare pe filetele șuruburilor cu cap cu cap cu cap pentru a evita slăbirea neintenționată. Șuruburile acoperite cu Nypatch pot fi slăbite și restrânse de mai multe ori fără a le degrada puterea de prindere și oferind confort suplimentar chiar și după instalarea lor inițială.

Gulerele cu arbore Nomar

Colierele pentru arbore Nomar se înfășoară în jurul arborelui pentru a distribui uniform presiunile de prindere. Aceste gulere sunt benefice pentru o potrivire strânsă și o putere de prindere mai mare.

Întrebări Frecvente

Care este semnificația alezajului șlefuit cu precizie?

Procesul de șlefuire are scopul de a perfecționa geometria și dimensiunea alezajului prin îndepărtarea unui strat minim de metal, generând în același timp un finisaj neted pentru o retenție optimă a lubrifiantului.

Care este scopul montării bazelor?

Bazele de montare sunt proiectate pentru a monta sistemul pe o mașină sau pe un dispozitiv de fixare. Acestea prezintă găuri standardizate care le permit să fie montate direct pe rame din aluminiu extrudat, tablă și alte spații de lucru.

Care este avantajul barelor de protecție din cauciuc?

Barele de protecție din cauciuc sunt plasate între piesele de echipament pentru atenuarea vibrațiilor și reducerea zgomotului. Aceste bare de protecție sunt disponibile în variante de cauciuc natural, nitril sau silicon.

Care este materialul de construcție al butucurilor de cuplare Ruland?

  • Aluminiu

Butucii de cuplare Ruland pot rezista la temperaturi ridicate?

Butucii de cuplare cu discuri de acetal pot manipula până la 150 de grade Fahrenheit. Butucii de cuplare cu discuri de nailon pot gestiona până la 130 de grade Fahrenheit.

Care este diferența dintre cuplajele rigide și cele flexibile?

Cuplajele rigide oferă o conexiune rigidă. Cei doi arbori ai cuplajelor rigide sunt atașați ferm, iar cuplajul permite o transmisie lină a cuplului în întregul sistem. Cuplajele flexibile produc conexiuni flexibile, iar componentele pot pierde o oarecare putere de cuplu ca urmare a contactului.

Produse exclusive pentru marcă