RULAND MANUFACTURING Setează cuplaje rigide cu șurub


Filtru
Max. RPM: 4000 , Tip: Setați tipul șurubului
StilModelBore Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
SCX-16-16-SS
1"303 oțel inoxidabil1.75 "3"5 / 16-18 "€234.58
B
SCX-16-16-F
1"1215 Oțel fără plumb1.75 "3"5 / 16-18 "€104.88
A
SCX-24-24-SS
1.5 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€511.47
B
SCX-24-24-F
1.5 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€186.24
B
SCX-20-20-F
1.25 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€127.81
A
SCX-20-20-SS
1.25 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€376.58
A
SCX-28-28-SS
1.75 "303 oțel inoxidabil3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€1,306.25
B
SCX-28-28-F
1.75 "1215 Oțel fără plumb3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€468.91
B
SCX-18-18-F
1.125 "1215 Oțel fără plumb1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€105.21
A
SCX-18-18-SS
1.125 "303 oțel inoxidabil1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€325.01
A
SCX-22-22-SS
1.375 "303 oțel inoxidabil2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€489.52
B
SCX-22-22-F
1.375 "1215 Oțel fără plumb2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€172.85
B
SCX-8-8-F
1 / 2 "1215 Oțel fără plumb1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€59.75
A
SCX-8-8-SS
1 / 2 "303 oțel inoxidabil1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€118.54
A
SCX-4-4-SS
1 / 4 "303 oțel inoxidabil5 / 8 "1"# 10-32 "€94.84
B
SCX-32-32-F
2"1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€680.13
A
SCX-32-32-SS
2"303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€1,513.45
B
SCX-12-12-F
3 / 4 "1215 Oțel fără plumb1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€90.90
A
SCX-12-12-SS
3 / 4 "303 oțel inoxidabil1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€205.54
A
SCX-6-6-SS
3 / 8 "303 oțel inoxidabil7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€95.91
A
SCX-10-10-SS
5 / 8 "303 oțel inoxidabil1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€162.07
B
SCX-10-10-F
5 / 8 "1215 Oțel fără plumb1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€78.37
A
SCX-14-14-SS
7 / 8 "303 oțel inoxidabil1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€245.33
B
SCX-14-14-F
7 / 8 "1215 Oțel fără plumb1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€106.20

Setează cuplaje rigide cu șurub

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru a transfera mișcarea de rotație de la arbore la arbore în sistemele servo de precizie. Aceste cuplaje de arbore, conforme cu RoHS, dispun de găuri șlefuite de precizie pentru a preveni introducerea cuplajului de aliniere și vibrații în sistem și construcție din oțel fără plumb/SS pentru a rezista până la 4000 rpm și temperaturi ridicate de până la 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje rigide de arbore, disponibile pentru diametre ale alezajului de 3/8 - 2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?