WESTWARD Sockets


Filtru
Tipul de unitate: Mână , Finalizarea: Chrome , Material: Aliaj de oțel
StilModelDimensiune prizăDistanța șuruburilorDimensiunea unitățiiTipul de măsurareNumăr de puncteLungime totalăAdâncimea socluluiForma socluluiPreț (ex. TVA)
A
53YV36
1-3/16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"adâncime-€27.81
RFQ
B
53YU57
1-3/16 "-1 / 2 "SAE121-1/2 "StandardPunct 12€14.40
RFQ
C
53 YR06
1 / 2 "-1 / 4 "SAE121"StandardPunct 12€4.49
RFQ
D
53 YR30
4 mm2.4 mm1 / 4 "metric62"adâncimePunct 6€6.61
RFQ
E
53 YR56
6 mm3.6 mm1 / 4 "metric122"adâncime-€6.18
RFQ
F
53YT11
7 / 8 "-3 / 8 "SAE121"StandardPunct 12€6.89
RFQ
G
53 YR21
7 / 32 "3.6 mm1 / 4 "SAE62"adâncimePunct 6€6.08
RFQ
H
53YP92
9 mm5.4 mm1 / 4 "metric61"StandardPunct 6€4.45
RFQ
I
53 YR23
9 / 32 "4.4 mm1 / 4 "SAE62"adâncimePunct 6€6.08
RFQ
J
53YT78
11 / 16 "12.4 mm3 / 8 "SAE122-1/2 "adâncimePunct 12€8.10
RFQ
K
53 YR66
11 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standard-€4.48
RFQ
L
53 YR03
11 / 32 "5.4 mm1 / 4 "SAE121"StandardPunct 12€3.65
RFQ
M
53 YR62
12 mm8.4 mm1 / 4 "metric122"adâncime-€7.15
RFQ
N
53YT80
13 / 16 "15.2 mm3 / 8 "SAE122-1/2 "adâncimePunct 12€10.16
RFQ
O
53YV46
16 mm11.7 mm1 / 2 "metric123"adâncime-€12.85
RFQ
P
53 YR94
22 mm-3 / 8 "metric61"StandardPunct 6€7.18
RFQ
Q
53YU81
30 mm-1 / 2 "metric121-1/2 "StandardPunct 12€21.36
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?