Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 53YU57 Priză, dimensiune 1-3/16 inch, lungime 1-1/2 inch, 12 puncte, oțel | CH3PXG 53YU57

WESTWARD 53YU57 Priză, dimensiune 1-3/16 inch, lungime 1-1/2 inch, 12 puncte, oțel

În stoc
Element: CH3PXG Model: 53YU57Crucea Ref: 53YU57
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
€13.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsurareSAE
Număr de puncte12
Lungime totală1-1/2 "
Adâncimea socluluiStandard
Forma socluluiPunct 12
Dimensiune priză1-3/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207

Variante de produs

ProdusModelDimensiune prizăDistanța șuruburilorDimensiunea unitățiiTipul de măsurareNumăr de puncteLungime totalăAdâncimea socluluiForma socluluiPreț
WESTWARD 53YV36 Priză, dimensiune 1-3/16 inch, lungime 3 inch, 12 puncte, finisaj cromat, oțel | CH3PVX 53YV36 53YV361-3/16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"adâncime-€22.35
WESTWARD 53YR66 Priză, dimensiune 11/32 inch, lungime 1 inch, 6 puncte, finisaj cromat, oțel | CH3PVY 53YR66 53 YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standard-€4.11
WESTWARD 53YR56 priză, dimensiune 6 mm, lungime 2 inchi, 12 puncte, finisaj cromat, oțel | CH3PWF 53YR56 53 YR566 mm3.6 mm1 / 4 "metric122"adâncime-€4.99
WESTWARD 53YR62 priză, dimensiune 12 mm, lungime 2 inchi, 12 puncte, finisaj cromat, oțel | CH3PWG 53YR62 53 YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "metric122"adâncime-€5.75
WESTWARD 53YV46 priză, dimensiune 16 mm, lungime 3 inchi, 12 puncte, finisaj cromat, oțel | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "metric123"adâncime-€10.32
WESTWARD 53YU81 Priză, dimensiune 30 mm, lungime 1-1/2 inch, 12 puncte, finisaj cromat, oțel | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "metric121-1/2 "StandardPunct 12€17.17
WESTWARD 53YR30 priză, dimensiune 4 mm, lungime 2 inchi, 6 puncte, finisaj cromat, oțel | CH3PXD 53YR30 53 YR304 mm2.4 mm1 / 4 "metric62"adâncimePunct 6€5.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 53YU57 Priză, dimensiune 1-3/16 inch, lungime 1-1/2 inch, 12 puncte, oțel
€13.00 /unitate