ELESA Portul comutatorului de siguranță articulat


Filtru
Evaluare contact AC: 2 @ 24V , Lungimea cablului: Nici unul , Tip cablu: Rating IP 67, Rating NEMA 6 , Evaluare contact DC: 2A @ 24V , Adâncime: 0.98 " , Înălțime: 4.33 " , Evaluare IP: 67 , Material: Tehnopolimer , Evaluare NEMA: 6 , Temp. Gamă: -68 grade până la 176 grade F , latime: 2.36 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA
1NO / 3NC€717.61
A
CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC
1NO / 3NC€717.61
A
CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC
2NO / 2NC€743.94
A
CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA
2NO / 2NC€743.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?