Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA Comutator de siguranță articulat 2no/2nc Port superior | AC7BPG 36Z767

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA Comutator de siguranță cu balamale 2no/2nc Port superior

În stoc
Articol: AC7BPG Model: CFSW.110-6-2NO + 2NC-CACrucea Ref: 36Z767

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€743.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de blocare de siguranță articulat
Evaluare contact AC2 @ 24V
Lungime cabluNici unul
Tip cabluRating IP 67, Rating NEMA 6
Formular de contact2NO / 2NC
Tip de contact2NO / 2NC
Evaluare contact DC2A @ 24V
Adâncime0.98 "
Înălţime4.33 "
IP Rating-ul67
MaterialTehnopolimer
NEMA Rating-ul6
Temp. De funcționare Gamă-68 grade până la 176 grade F
Locația portuluiIeșire de top
TerminareConector 8 Pin
Lăţime2.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536507000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CC Comutator de siguranță articulat 2no/2nc Port inferior | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC€743.94
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CA Comutator de siguranță cu balamale 1no/3nc Port superior | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC€717.61
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC Comutator de siguranță articulat 1no/3nc Port inferior | AC7BPR 36Z776 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC1NO / 3NC€717.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA Comutator de siguranță cu balamale 2no/2nc Port superior
€743.94 /unitate