DAYTON Cuptoare cu conducte cu gaz, intrare BtuH 400000


Filtru
Flux de aer: Cfm 9877 , BtuH Ieșire: 320,000 , Amperi la sarcină completă: 1.9A , Tip de gaz: NG , Hz: 60 , Voltaj: 120 , latime: 48.125 "
StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
6RJX1
37 "37.75 "€6,473.25
A
6RJX8
37 "37.75 "€7,952.09
B
6RJV7
37 "37.75 "€6,556.43
B
6RJW4
37 "37.75 "€7,893.31
C
6RJY5
40 "36 "€9,569.17
C
6RJZ2
40 "36 "€10,543.02

Cuptoare cu conducte cu gaz, intrare BtuH 400000

Cuptoarele cu conducte Dayton pe gaz oferă căldură artificială pentru încălzirea spațiilor comerciale. Aceste cuptoare interioare cu conducte sunt conectate la o conductă de gaz natural și au un orificiu de evacuare a gazelor de evacuare. Cuptoarele pot crește temperatura cu 30 de grade F oferind o intrare de 400000 BtuH. Aceste cuptoare interioare de tip combustie deschisă au aprindere directă prin scânteie pentru arderea instantanee a combustibilului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuptoare pe gaz, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?